リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック(サイドベンツ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52299154
品番
G3405-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
見開きで2倍サイズの書類が収納できる横入れポケットタイプ
サイズ
A3/A2タテ型(S型)
色
白
ポケット数
ポケット20枚(40ポケット)
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×330×440
グリーン購入法
適合