ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリヤーブック
ナカバヤシの 固定式クリヤーブック
おえかきファイル 画用紙/クリア
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52299775
品番
CBCT-B4C
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
色
クリア
ポケット
片面横入れ・PP・厚さ60μm
ポケット数
8
付属品
あてポール紙
仕様
内箱ディスプレイ兼用
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
200
寸法(縦×横)(mm)
425×305
収納物
八つ切画用紙:縦382×横271(最大407×285)
材質(表紙)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本