河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
フィルターユニット FY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
345
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52299862
品番
FY1553
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
0.67
寸法A(mm)
155
寸法D(mm)
325
寸法B(mm)
345
適合板厚(mm)
t1.2〜2.3
寸法C(mm)
135
設置場所
屋内用