河村電器産業
河村電器産業の ケーブル収納・配線
河村電器産業の ケーブル整理用品
河村電器産業の ケーブルクランプ
ケーブルコネクタ CAC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52300142
品番
CAC07-1
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
5〜7
取付穴径(Φmm)
15
色
黒
セット内容
20個
材質
ナイロン
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
-25〜80
適合板厚(mm)
3以下
IP等級
IP67