電圧(V)100
セット内容ファン、フード、フィンガーガード、パッキン、取付ネジ
質量(kg)15
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
タイプサーモなし
周波数(Hz)50/60
許容電流(A)0.9/1.0
始動電流(A)(50/60Hz)1.6/1.4
入力(W)(50/60Hz)54/70
電流(A)(50/60Hz)0.75/0.76
騒音値(dB)(50/60Hz)42/45
風量(m3/h)(50/60Hz)667/767
同期回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800
羽根径(Φmm)250