フヤスアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52300728 品番 アフ-502-B
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

白台紙のフリーアルバムです。

収納サイズL判 ブルー グリーン購入法適合 仕様タイトルカード付・ビニールカバー付き 質量(g)2350 タイプビス式 背幅(mm)50 寸法(縦×横)(mm)335×325 材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙 台紙Lサイズフリー台紙(白)30枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm) RoHS指令(10物質対応)対応 台紙枚数(枚)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする