ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
100年台紙アルバム/ログプラス/A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52300746
品番
A-LPA4H-W
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
旅行、映画や舞台の観劇、美術展、子供の作品などフリー台紙とクリアポケットの見開きページで思い出をまるごと収納することができます。いつものアルバムに写真以外の記録をプラスしてみませんか。
収納サイズ
A4
色
ホワイト
仕様
透明カバー付き
質量(g)
788
タイプ
ビス式
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
303×240
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
100年台紙(ブラック)8枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)、クリアポケット台紙(ブラック)8枚(収納可能サイズ:縦297×横210mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
8