ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52300773
品番
A-A4D-171-R
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
便利なフリーポケットが1枚付いています。 チケットやパンフレットなどのや、思い出の品も一緒に収納しておく事ができます。
収納サイズ
A4
色
レッド
グリーン購入法
適合
仕様
フリーポケット付き、透明カバー付き
質量(g)
700
タイプ
ビス式
背幅(mm)
25
寸法(縦×横)(mm)
303×240
材質(表紙)
布地表紙(綿)
台紙
フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
台紙枚数(枚)
10