A-A4D-171-V フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 ナカバヤシ 52300798 A-A4D-171-V フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 ナカバヤシ 52300798 A-A4D-171-V フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 ナカバヤシ 52300798

フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52300798 品番 A-A4D-171-V
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

便利なフリーポケットが1枚付いています。 チケットやパンフレットなどのや、思い出の品も一緒に収納しておく事ができます。

収納サイズA4 ベージュ グリーン購入法適合 仕様フリーポケット付き、透明カバー付き 質量(g)700 タイプビス式 背幅(mm)25 寸法(縦×横)(mm)303×240 材質(表紙)布地表紙(綿) 台紙フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm) RoHS指令(10物質対応)対応 台紙枚数(枚)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする