河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
1Pクリート KRT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線(mm
2
)
14
注文コード
52301068
品番
KRT14
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
10個
材質
強化ホリプロピレン
質量(kg)
1
適合電線(mm
2
)
14
適合電線径(Φmm)
12.8
注意
※1Pクリートは高圧機器内配線用電線(KIP,KIC,KIB:耐電圧18kV)用の電線支持物です。高圧引下用絶縁電線(PDC,PDP,PDB:耐電圧12kV)には使用できません。