ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
DPA/溶着式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52301184
品番
DPA-6L-BR
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
L判6面のポケットアルバムの扉と最終ページにL判ハーフポケットページとオリジナルカードがセットされています。 L判サイズのポケットも、収納枚数256枚とたっぷり整理いただけます。
収納サイズ
L判
色
ブラウン
収納枚数(枚)
256
仕様
デザインカード付・背見出しポケット付・CDポケット付・スリップケース入
質量(g)
580
背幅(mm)
22
寸法(縦×横)(mm)
303×300
材質(表紙)
ポリプロピレン
台紙
ポリプロピレン製L判ヨコ6面ポケット2層台紙20枚(透明)、L判ヨコ4面+L判ハーフ4面ポケット2層台紙2枚(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本