ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
ウィンドウカバーアルバムL80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52301254
品番
ア-FTPW-L-206-B
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
箔押しがきいたデザインで表紙に好きな写真を入れて飾れます。
収納サイズ
L判
色
ブルー
収納枚数(枚)
80
仕様
透明袋入り
種別
ビビット
質量(g)
215
背幅(mm)
25
寸法(縦×横)(mm)
206×153
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
ポリプロピレン製L判2段ポケット3層エンボス黒台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本