河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
高圧ガイシ RGA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52301436
品番
RGA
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色
茶(ガイシ部分)
セット内容
10個
種別
高圧ガイシ
質量(kg)
4.1