ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
プラコートアートフル替台紙 ビス式用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52301446
品番
アA-LR-5-5
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
フリー替台紙アートフルプラコート台紙ビス式2穴Lサイズです。
収納サイズ
L判
色
ブルー
グリーン購入法
適合
仕様
透明袋入り、補充用ビス2本付き
種別
アンパンマン
寸法(縦×横)(mm)
325×315
台紙
プラコートアートフル台紙5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応