河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンユニット
換気扇セット FOL・SFOL
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52301506
品番
SFOL250G
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
セット内容
ファン、フード、フィンガーガード、パッキン、取付ネジ
種別
サーモなし
材質
ステンレス
質量(kg)
15
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
周波数(Hz)
50/60
羽根径(Φmm)
250