河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
機器取付台 TDS・TDB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.2
注文コード
52301594
品番
TDBK104-3
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
質量・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
セット内容
10個
質量(kg)
2.2
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
50
板厚(mm)
1.6