ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
デジタルプリントフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52301638
品番
フ-DPW-L-N
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
シーンに合わせて選べるカラー展開の木製フレームです。
収納サイズ
L判
色
ナチュラル
グリーン購入法
適合
質量(g)
80
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
156×118×10
収納寸法(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応
マット寸法(mm)
窓:61×45