ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
エラマ インテリアフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52301805
品番
F-TW-101-D
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい3色をご用意しました。
収納サイズ
L判
色
ブラック
仕様
スタンド付き(縦置き・横置き両用)・吊り金具付き(A4判のみ吊り紐付き)、下箱・ヘッダー付き透明袋入り
材質
フレーム:木製(ラバーウッド)、透明板:PET(0.5mm厚)
質量(g)
約85
窓寸法(縦×横)(mm)
117×79
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
141×103×15
収納寸法(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応