河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
配線覆いたて VP9・VP9D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金
適合
左開き用
注文コード
52301813
品番
VP9D-125L
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
適合
左開き用
セット内容
オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個
質量(kg)
2.4
寸法A(mm)
125
表面処理
電気亜鉛メッキ
板厚(mm)
-