河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ベース取付レール XR
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52302023
品番
XR1100
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
セット内容
レール2本、取付ネジ4個
キャビネット寸法(mm)
1100
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
950
寸法C(mm)
980
寸法D(mm)
1000