フヤスアルバム10L

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52302295 品番 A-LF-1008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。自由なレイアウトを楽しめる白色のフリー台紙10枚入りです。

収納サイズL判 ホワイト グリーン購入法適合 収納枚数(枚)10 リラックマA柄 仕様キャラクターオリジナルカード付き、透明カバー付き、透明袋入り 質量(g)950 背幅(mm)27 寸法(縦×横)(mm)335×325、(貼付有効:315×270) 台紙白フリー台紙10枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52302277
2022-01-28
用途:
修了記念
ふたば幼稚園 様

箱に入り送ってきましたが、7箱のうち4箱が破損していました。
アルバム数個のビニールが少し破れていましたが・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする