ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
PMXポケットアルバム120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52302329
品番
PMX-120-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。
収納サイズ
L判・KG判・パノラマ判
収納枚数(枚)
L判:120枚、KG判・パノラマ判:40枚
質量(g)
240
背幅(mm)
30
寸法(縦×横)(mm)
297×157
柄
すみっコぐらし
材質(表紙)
ポリプロピレン(厚さ0.7mm)
台紙
3段ポケット3層白エンボス台紙20枚/冊
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本