河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
拡張バー CUK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52303913
品番
CUK225
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
銅
適合
225Aブレーカ用
セット内容
R,S,T用 各5本
質量(kg)
1
表面処理
スズメッキ
注意
※ブレーカと端子台の接続以外はご使用できません。