画像準備中

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)50 定格感度電流(mA)100 注文コード52304342 品番ZS53-50TLA100XL
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電流・定格感度電流など47種類から選べます 他の種類を見る
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個 仕様単3中性線欠相保護付 オプション補助接点・警報接点 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 定格電流(A)50 接続方式線押え端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)100 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52737432
2021-11-10
用途:
配電盤内蔵機器との交換作業
ホンダテクニカルサービス 様

規格が変わり、ネジ位置が変更され、奥行きも大きくなりました。交換は完了しましたが、配電盤の前パネルの改造が必要です。旧規格との寸法の違いを説明書として加えていただくと大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする