河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
配線覆いたて VP9・VP9D
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼板(SPHC)、亜鉛合金
適合
-
注文コード
52304726
品番
VP9-8
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)、亜鉛合金
適合
-
セット内容
オオイタテ×4、蝶番(上下セット)1組、ツマミ受け金具×2、蝶番ピン×2、ツマミ類、ツマミ2組
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
133
表面処理
電気亜鉛メッキ
板厚(mm)
1.6