ポリシリンダー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52308123 品番ポリシリンダー(PP)
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

台座部は取り外し可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)10 材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 高さ(mm)145 1目盛(mL)0.2 耐熱温度(℃)本体120/台座80 アズワン品番6-239-21 胴外径(Φmm)14
注意
※オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。
樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09152446
2020-07-13
用途:
水、液肥の秤量
農・林・水産業

外環境で使用するので割れたりしない点重宝です。しばらく使いましたが劣化もせず便利です。

対象商品:
09152394
2018-12-18
用途:
薬品の計量
教育・研究機関

倒したりしても壊れないと思うと気楽に使える。素材は完全に透明ではないが使える。ただ、目盛りに色がついておらず、出っ張りだけで表されているので、0.5ml単位と細かいこともあって少し見にくい。安いので仕方ないが・・・。1mlごとのところにマジックで色を付けて使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
09152437
2018-09-19
用途:
バイクメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

迅速丁寧な対応に感謝します。サイズがちょうど良かったです。メモリも見やすい商品です。

対象商品:
09152403
2018-02-04
用途:
混合用オイルの計量
林田木工 様

1ml単位で量れ、目盛りも見やすい。ポリなので割れないし安い。

対象商品:
09152437
2016-11-14
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

当たり前ですが、倒れても割れません。コストパフォーマンスが非常に良いです。

対象商品:
09152455
2016-09-30
用途:
野外での地下水湧出量などの流量調査
株式会社サクセン 様

適当な大きさで,野外でも破損しにくいため大変便利です。

対象商品:
09152421
2016-02-25
用途:
家庭トイレ浄化槽の消毒剤容器(錠剤用)
サービス業

メスシリンダーの円筒下部に穴をあけ、劣化した従来品と交換する。太さ、高さ共にピッタリ合いました。一錠剤5日の割合で順調に溶解しています。代用が想定通り上手くいきました。

対象商品:
09152437
2015-04-16
用途:
フォークオイルの量

割れる心配も無いですし、お手頃価格でとても満足です。(以前ガラスのモノを購入しましたが、割ってしまいました)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする