TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 足場周辺機器
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム
PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52308333
品番
PTH-30SR
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
適合ボルト径
M10(W3/8)
形状
吊形
用途
配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
タイプ
シングル型
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
44
寸法d1(Φmm)
11
寸法d2(Φmm)
12.5
固有振動数(Hz)
約15
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
147〜441(15〜45kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])
137[14]
適合用途
防振
材質(ハンガー)
SS400
注意
※ボルト・ナット・平座金は付属しておりません。