エアープラズマ切断機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52308358 品番MP-63
参考基準価格(税別)¥425,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載

定格使用率(%)60 付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個) 質量(kg)23 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)三相200 定格出力電流(A)60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430 定格入力(kVA)10.4 冷却方式強制風玲 定格入力電流(A)30 定格入力(kW)9.3 出力電流範囲(A)20〜60 無負荷電圧(V)325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする