※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールホースバランサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52308543 品番 THB-35A
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。
ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。

容量範囲(kg)2.5〜3.5 質量(kg)2.2 ストローク(m)1.3 ホース内径(Φmm)8.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする