LEDダウンライト コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52308595 品番 NNN70503K
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
電圧(V)100 消費電力(W)2 埋込穴(Φmm)38 仕様電源ユニット別売、埋込型、天井面取付専用 適合【電源ユニット】NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)、【専用接続ケーブル】NNN28020(別売) 質量(kg)0.1 色温度(K)2700 ビーム角(度)21・中角タイプ(照度角21) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40 材質(枠)プラスチック(クールホワイトつや消し) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LEDLED内蔵 光束(Lm)80 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする