※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD1600 笠付 防湿防雨

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52308674 品番XLW212KELZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ELZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10〜35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1290 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする