※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD6900埋込W300 人感センサー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52308708 品番XLX460VNNTLE9
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)43.1 仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNLK42730J+【ライトバー】NNL4600NNTLE9 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> エネルギー消費効率(Lm/W)147 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6340 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする