クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52308884 品番CT-600UVAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HEPAフィルターをバリューアップ!抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

寸法(mm)600×503×811 アズワン品番2-4684-71 作業面寸法(mm)有効:557×410 材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)、プレフィルター/モダアクリル・ポリエステル 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする