マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)5.6 注文コード52309347 品番MDE0110S03E02
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はドリル径・溝長など342種類から選べます 他の種類を見る

汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

ドリル径(Φmm)1.1 溝長(mm)5.6 全長(mm)45.2 シャンク径(Φmm)3 材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 先端長(mm)0.2 加工穴深さ(l/d)2 フルート長(mm)7.2

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70533724
2023-11-17
用途:
SUS材への穴あけ
株式会社KRI 様

一般的なコバルトドリルより切れが良い印象があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする