河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
高IPルーバー LH・LHF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
寸法A(Φmm)
85
セット内容
ルーバー1個
注文コード
52309784
品番
LH100
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES樹脂
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
セット内容
ルーバー1個
質量(kg)
0.175
寸法A(mm)
100
寸法E(mm)
34
定格電圧(V)
-
適合板厚(mm)
1.2〜4.5
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
94
フィルター
有り
保護等級
IP55
寸法B(Φmm)
75
寸法A(Φmm)
85
ファン
-