河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
高IPルーバー LH・LHF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
寸法A(Φmm)
85
セット内容
ルーバー、アンド、コード各1個
注文コード
52309845
品番
LHF100
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES樹脂
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
セット内容
ルーバー、アンド、コード各1個
質量(kg)
0.46
寸法A(mm)
100
寸法E(mm)
67
定格電圧(V)
100(ファン)
適合板厚(mm)
1.2〜4.5
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
94
フィルター
有り
保護等級
IP55
寸法B(Φmm)
75
寸法A(Φmm)
85
ファン
VP23-11(D=25mm)