河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
高IPルーバー LH・LHF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
148
寸法A(Φmm)
125
セット内容
ルーバー、アンド、コード各1個
注文コード
52309897
品番
LHF150
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES樹脂
色
ベージュ(マンセル5Y7/1近似)
セット内容
ルーバー、アンド、コード各1個
質量(kg)
0.71
寸法A(mm)
148
寸法E(mm)
67
定格電圧(V)
100(ファン)
適合板厚(mm)
1.2〜4.5
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
140
フィルター
有り
保護等級
IP55
寸法B(Φmm)
115
寸法A(Φmm)
125
ファン
VP23-7(D=25mm)