河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
ワットメーターボックス MXO
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
金属
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52309906
品番
MAG1K
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワットメーター用ボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
材質
金属
保護等級
-
質量(kg)
1.6
構造
1個用MXOに適用
ボックス(mm)
450×302×115
使用場所
-
取付スペース
-
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
-
貫通材内径(Φmm)
-
注意
※金具を使用した施工の場合、IP33Dの性能は満たしません。