曜日別特売

漏電ブレーカ ZS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)30注文コード52310037品番ZS53-30-30XL
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

50AF・100AF同サイズZS型

付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個仕様-オプション補助接点・警報接点質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68定格電流(A)30接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途主幹・一般用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100V)/10(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする