河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ステンレス製盤取付金具 SKM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52310335
品番
SKM1
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
セット内容
金具4個、取付ボルト付
質量(kg)
0.8
タイプ
キャビネット裏面に取付
板厚(mm)
6