河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ブレーカ取付板 TD-K
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52310615
品番
TD-K1-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
鋼板
仕様
協約ブレーカ取付板
セット内容
(1プレート:16P分)×2枚
質量(kg)
0.54
外形寸法(mm)
116×400
表面処理
クロムメートメッキ
板厚(mm)
0.8