曜日別特売
GELP ギターGANKOインキ落とし 寺西化学 52312743

GELP ギターGANKOインキ落とし 寺西化学 52312743
GELP ギターGANKOインキ落とし 寺西化学 52312743

ギターGANKOインキ落とし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本タイプ大型注文コード52312743品番GELP
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。
キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。
使用後にベタベタしない速乾性溶剤。
効率的に濡れる幅広ペン先。

仕様消去対象面:ガラス、金属、プラスチック、硬質塩ビ陶器、ゴムなど色が染み込みにくい材質適合キシレン系油性インキ、アルコール系油性インキ、水性インキ、ペイントマーカー(不透明インキ)、クレヨン・パス寸法(mm)27×85質量(g)42タイプ大型アズワン品番64-5283-54

商品説明動画

インキ落としのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52312743
2023-09-25
用途: ちょっと表面がざらついている綿だと、また経年しているためか、マジックが落ちませんでした。
建設業・工事業

金管楽器ケースに書き込まれたマジック文字は、表面がざらついているためか、効果ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする