ポリ湯たんぽ 袋付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52313477 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。
耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。
持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。
袋付き。
ホルムアルデヒド検査合格済み。

材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿 容量(L)約3 付属品 質量(g)約540 耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
建物管理・清掃の仕事です。 お掃除屋です。
ツカサ商会 様 (サービス業)

家族皆が、とっても重宝して、ストーブの上のやかんのお湯を入れていました。

対象商品:
52313477
2023-12-03
用途:
ダイニングテーブル用こたつの熱源とせて
サービス業

電気を使わないこたつとして使ったが、意外にお湯を沸かして、3リットルのお湯を湯たんぽに入れる作業に手間がかかる。アイデアだおれ。湯たんぽ、そのものにはまったく問題がなく使用できました。配送も早かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
52313477
2023-06-27
用途:
冬の防寒
サービス業

光熱費の高騰で、暖房費の節約は必須。湯たんぽはエコでとても暖かい。他の通販と比べて最もお得な値段で購入でき、別売りの消耗品のゴムも購入できて安心。

対象商品:
52313477
2022-10-13
用途:
防災用
その他業種

普段の冬はレンジで温めるタイプを使用しているが
電気が使えない時にも使えるお湯タイプが欲しくて購入。

1人が参考にしています
対象商品:
52313477
2022-12-26
用途:
就寝時
おそうじ本舗 様 (サービス業)

布団の中に入れてポカポカです。足の冷えが治りました。コスト的にも助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
52313477
2022-12-21
用途:
おやすみ
農・林・水産業

火災の心配はありません。(キッパリ)
グラグラ沸いたお湯よりもぬるま湯て゜ok
翌日まで温かいです。

対象商品:
52313477
2021-11-13
用途:
コタツの中に入れて足先を暖めます
その他業種

昔使った湯タンポがポリに変わっただけで使い心地はとても良い。早く届けて頂いて、安く、軽く抜群に良い。12時間経っても暖かいです。キャップのパッキンも予備に1個付いてるし本当に感謝です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする