SL-F1 ST

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52313669 品番BA115-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スライド式機構/ボディが伸縮しコンパクトに持ち歩けて携帯しやすい

インク色 インク油性染料 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)10.1 全長(mm)105 質量(g)25.9 タイプスライド式 替芯F-0.7芯 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52313669
2022-03-09
用途:
手帳記入等
教育・研究機関

使用時の外観が美しくない。グリップ部分に段差ができるのが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする