ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
SL-F1 ST
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52313696
品番
BA115-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式機構/ボディが伸縮しコンパクトに持ち歩けて携帯しやすい
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
10.1
全長(mm)
105
質量(g)
25.9
タイプ
スライド式
替芯
F-0.7芯
色(本体)
ピンク