河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
L型固定金具 KGL
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52313948
品番
KGL50-80
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
材質
鋼板(SPCH)
セット内容
金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本
寸法(mm)
80×50×50
質量(kg)
0.7
表面処理
電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
板厚(mm)
2.3