ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
K-0.7芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52314658
品番
BR-6A-K-BK
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
98
質量(g)
0.7
適合本体シリーズ名
ジムノック、BN2、ウェットニー
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応