ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
デルガード+2C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52315193
品番
P-B2SA85-BK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1本で3機能/筆記中のあらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守る
インク色
ボールペン黒・赤+シャープ
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
13.1
全長(mm)
154.3
質量(g)
18.6
タイプ
ロータリーシステム
芯径(mm)
0.5
替芯
EK-0.7芯
色(本体)
黒
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応