ニュースパイラルCC シャープペンシル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52315288 品番MA51-CBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

産学協同プロジェクトにより卓越した「握りやすさ」と「疲れにくさ」を実現/スパイラルライン/三角ラウンド形状グリップ

芯径(mm)【シャープ芯】0.5 軸径(Φmm)16.2 全長(mm)142.5 質量(g)18.5 方式ノック式 色(本体)クリアブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52315306
2021-01-30
用途:
事務仕事の一番の相棒
教育・研究機関

めちゃくちゃ書きやすい。早くたくさん字を書くときにはこれが1番いい。
最近文房具店にも置いていなくて、ずっと探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする