仕様変消しゴム/5ヶ入
適合ジョバンニ・バレンチノ(MGV2)・手帳用シャーボ(SBA1)・手帳用シャーボ+1(SBA13)・ドラフィックスシャープ・テクトツゥーウェイ(MA41)・テクトツゥーウェイ ライト(MA42)・レクシム1000・レガリア1000・レガリアM・SS-1000・クラッセ Aタイプ(MP-1C1-CL)・ニュー スパイラル2+S(SA1)・M-301A(M-301A-BK)・フルレ(MA87)・スラリシャーボ2000(SB27)・フィラーレ(P-MA70)
軸径(Φmm)4.7
全長(mm)10.7
質量(g)0.4
タイプA
繰り返し・詰め替え対応